Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikutierer UV3200 Makita


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vertikutierer UV3200 Makita
Vertikutierer UV3200 Makita
Artikel-Nr.:
     400-1916347
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UV3200
EAN/GTIN:
     0088381648936
Suchbegriffe:
Elektro-Rasenlüfter
Elektro-Vertikutierer
Elektrorasenlüfter
Elektrovertikutierer

Vertikutierer UV3200 Makita


Die leistungsstarke Vertikutierer von Makita sorgen für eine effektive Entfernung von Rasenfilz, abgestorbenen Pflanzenteilen und flachwachsenden Unkräutern und sorgt so dafür, dass Wasser wieder besser in die Erde absickern kann und so Staunässe verhindert wird. Der Vertikutierer besitzt eine zentrale Höhenverstellung und kann durch den faltbaren Holm wunderbar transportiert werden. Die Kabelführung mit Zugentlastung befindet sich im Griff. Der Vertikutierer kann nicht nur zur Rasenpflege, sondern auch zum Laubsammeln genutzt werden.
Technische Daten UV3200:
- Leistungsaufnahme: 1300 W
- Arbeitsbreite: 32 cm
- Leerlaufdrehzahl: 3.500 min-1
- Höhenverstellung: 5 stufig (zentral)
- Arbeitshöhe: -10 mm bis + 10 mm
- Grasfangbox: 30 l
- Gewicht: 15 kg
Technische Daten UV3600:
- Leistungsaufnahme: 1800 W
- Arbeitsbreite: 36 cm
- Leerlaufdrehzahl: 3.700 min-1
- Höhenverstellung: 4 stufig (zentral)
- Arbeitshöhe: -10 mm bis + 10 mm
- Grasfangbox: 40 l
- Gewicht: 18,3 kg
- Arbeitsbreite: 36 cm, - Arbeitshöhe: -10 mm bis + 10 mm, - Gewicht: 18,3 kg, - Höhenverstellung: 4 stufig (zentral), - Leerlaufdrehzahl: 3.700 min-1
Grasfangkorb
Ausführung UV3200



Weitere Informationen:
Gewicht:
18,3 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,79*
€ 145,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 120,55*
€ 151,59*
€ 4,90*
ab € 125,02*
€ 156,20*
Frei Haus
ab € 134,52*
€ 167,06*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,73*
€ 200,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.