Der Hand-Vertikutierer zur Verbesserung des Rasenzustandes
Der Hand-Vertikutierer stellt als Gartenmaschine eine praktische sowie handliche Alternative zum Benzin-Vertikutierer und
Elektro-Vertikutierer dar, um den Rasen und die Grünflächen effektiv von typischen Unkräutern wie Moosen und Schafgarbe und zu befreien.
Neben der Grundpflege des Rasenbereichs mit dem Einkürzen durch einen
Rasenmäher stellt das Vertikutieren mindestens zweimal jährlich im Herbst und Frühjahr sicher, dass die bereits angesiedelten Unkräuter nicht allmählich den Rasen verdrängen.
Optimal unter diesem Gesichtspunkt ist das
Vertikutieren längs und quer. Dieses gewährleistet, dass alle Unkräuter von der Rasenoberfläche durch diese Maßnahme entfernt werden. Anschließendes Rechen trägt die Unkräuter zusammen. Der Hand-Vertikutierer beseitigt zudem Filz und abgestorbene Grashalme, sodass der Rasen sowohl mit Wasser, Nährstoffen durch einen
Rasendünger und Licht ausreichend wieder versorgt wird und sich optimal entwickeln und kräftig grün wachsen kann. Wasser und Rasendünger können nach der Nutzung des Hand-Vertikutierers in das Erdsubstrat eindringen und die feinen Rasenwurzeln versorgen.
Typische Einsatzgebiete und wichtiges Zubehör
Das Sortiment der Hand-Vertikutierer bietet vor allem für kleinere Rasenflächen und Grünbereiche Modelle, bei denen der Einsatzzweck mittels Elektro- oder
Benzin-Vertikutierer nicht erfüllt werden kann. Sowohl die Schnitttiefe als auch die Schnittintensität können durch die Hand-Vertikutierer frei und vom Unkrautbefall individuell abhängig gemacht werden. Relevant bei der Verwendung der Vertikutierer ist die Abstimmung auf den passenden Gerätestiel oder auch Ziehgriff aus dem Sortiment.
Unterschiedliche Modelle für den individuellen Bedarf
Bezüglich des Einsatzbereichs sollte in jedem Falle die Arbeitsbreite der Hand-Vertikutierer beachtet werden, diese stehen mit 300 – 800 mm zur Verfügung. Besonders vorteilhaft sind Hand-Vertikutierer, die mit pulverbeschichteten und unterschiedlich langen Klingen beidseitig ausgestattet sind, denn diese Ausführungen reißen durch die Pulverbeschichtung gesunde Grashalme nicht heraus, sondern gleiten somit an diesen vorbei, damit durch die Klingen lediglich Moose und Unkräuter erfasst und vom Rasen abgetragen werden.
Abhängig von der Tiefe und Intensität des Befalls mit Unkraut und Filz kann der Vertikutierer beidseitig verwendet werden, die kurzen Klingen eignen sich für oberflächliches Arbeiten, die langen Klingen können den Rasen tiefgründiger bearbeiten und von Unkraut inkl. Wurzelwerk befreien. Ausführungen, die über einen pendelnd gelagerten Vertikutierkamm verfügen, erleichtern vor allem den manuellen Druckaufwand beim Vorgang des Vertikutierens. Darüber hinaus unterstützen gehärtete Spezialmesser in Widerhakenform das saubere Entfernen auch hartnäckiger Unkräuter, die bereits tief in das Erdreich gewurzelt haben.
Universell lassen sich Hand-Vertikutierer einsetzen, die über ein Schnellwechselsystem verfügen und somit sich auf bereits vorhandene Systemkomponenten schnell und praktisch aufsetzen lassen. Dieses erspart – abhängig vom Modell – den Erwerb eines zusätzlichen Gerätestiels.