Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Champ Arbeitsjacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Champ Arbeitsjacke
Champ Arbeitsjacke
Artikel-Nr.:
     400-1917701
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     22300641XL
EAN/GTIN:
     4250331804426
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke xl schwarz

Champ Arbeitsjacke


Arbeitsjacke »CHAMP«

Ausführung:
•Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss
•Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen
•Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche
•Offene Armtasche links
•Elastische Armbündchen
•Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²
- Farbe: grau-schwarz, - Größe: XL, - Material: Robust und langlebig, Duo twill Mischgewebe 35 % Baumwolle, 65 % Polyester.

Größe XL
Farbe grau-schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Gewicht:
1,1 kg
Material:
Robust und langlebig, Duo twill Mischgewebe 35 % Baumwolle, 65 % Polyester.
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xl, EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Jacken, Jacke, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 43,77*
€ 56,31*
€ 4,90*
ab € 47,67*
€ 62,21*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 49,57*
€ 62,60*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 50,10*
€ 63,35*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 63,59*
€ 79,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.