Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Champ Arbeitslatzhose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Champ Arbeitslatzhose
Champ Arbeitslatzhose
Artikel-Nr.:
     400-1917707
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     2230075048
EAN/GTIN:
     4250331806390
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Champ Arbeitslatzhose


Abeitslatzhose »CHAMP«

Eigenschaften:
•Mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404
•Beinlänge 6 cm verlängerbar, nur eine Naht auftrennen, bereits gesäumt
Ausführung:
•Große Brusttasche mit Patte
•Stiftfach
•Zwei integrierte Fächer
•Hosenträger mit elastischem Einsatz
•Elastischer Bund für noch mehr Tragekomfort
•Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Material
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²
- Farbe: grau-schwarz, - Größe: 48,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Größe 48
Farbe grau-schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Gewicht:
1,3 kg
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitshose schwarz gr.48, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 48, EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Latzhose, Arbeitslatzhosen, Latzhosen, Hose, Hosen, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,47*
€ 65,16*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 51,29*
€ 65,47*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 54,31*
€ 68,90*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 54,85*
€ 69,94*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 68,90*
€ 87,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.