Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Champ Arbeitslatzhose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Champ Arbeitslatzhose
Champ Arbeitslatzhose
Artikel-Nr.:
     400-1917710
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     2230075050
EAN/GTIN:
     4250331806406
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Champ Arbeitslatzhose


Abeitslatzhose »CHAMP«

Eigenschaften:
•Mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404
•Beinlänge 6 cm verlängerbar, nur eine Naht auftrennen, bereits gesäumt
Ausführung:
•Große Brusttasche mit Patte
•Stiftfach
•Zwei integrierte Fächer
•Hosenträger mit elastischem Einsatz
•Elastischer Bund für noch mehr Tragekomfort
•Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Material
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²
- Farbe: grau-schwarz, - Größe: 50,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Größe 50
Farbe grau-schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Gewicht:
1,32 kg
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitshose schwarz gr. 50, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 50, EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Latzhose, Arbeitslatzhosen, Latzhosen, Hose, Hosen, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,44*
€ 64,28*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 51,32*
€ 64,80*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 54,46*
€ 68,42*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 54,80*
€ 69,33*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 68,90*
€ 86,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.