Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Mütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl-Mütze
Acryl-Mütze
Artikel-Nr.:
     400-1917933
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     2220154000
EAN/GTIN:
     4025888213904
Suchbegriffe:
Warnschutzmütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze

Acryl-Mütze


ThinsulateTM -Mützen

Material: 100 % Polyacryl
Wattierung: 100 % Polyester ThinsulateTM
- Farbe: orange

orange



Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
0,006 kg
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, strickmütze orange, rollmütze, Mütze, elysee®, Mützen, Kopfbedeckung, Acryl-Mütze, 00000000
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
408
25
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,76*
2 Tage
408
1
€ 6,95*
ab € 2,75*
€ 4,02*
3 Tage
408
1
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 4,02*
4 Tage
306
1
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 4,11*
Lager 400
172
1
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2314
ab € 2,73*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2316
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.