Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Premium
T-Shirt Premium
Artikel-Nr.:
     400-1918061
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     22201283XL
EAN/GTIN:
     4250484217012
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Poloshirt
Herrenpolo

T-Shirt Premium


T-Shirt Premium »3099«

Eigenschaften:
•Formbeständig
•Weiches Griffgefühl
•Bis 60 °C waschbar
Ausführung:
•Single-Jersey
•Rundgestrickt
•Nackenband
•Doppelnähte
•Verstärkte Schulternähte
Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²
- Farbe: navy, - Größe: 3XL, - Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²

Größe Gr. XXXL
Farbe marine


Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Gewicht:
0,245 kg
Material:
100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, herrenhemd, Shirts, Tshirts, promodoro, Shirt, Promodoro, Fashion, GmbH, T-Shirt, T-Shirts, Tshirt, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,30*
€ 7,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 7,89*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 5,46*
€ 8,13*
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 8,20*
Lager 400
21
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.