Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Gummistiefel
>
Artikel
Stiefel Thermo Plus, S5 CI, grün
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-1918972
Hersteller:
Willax
Herst.-Nr.:
34887
EAN/GTIN:
8713197055969
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Stiefel Thermo Plus, S5 CI, grün
Sicherheitsstiefel »Thermo+ full safety«, S5 CI SRC
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
Ausführung:
•Beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
•Thermische Isolierung bis –50 °C
Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
Sohle: Stoßdämpfend, Anti-Rutsch-Sohle, leicht zu reinigen
Material: Futter antibakteriell behandelt
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: dunkelgrün, Futter rot
- Größe: 47
Größe 47,0
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,72 kg
... >
Werkzeuge & Maschinen
>
Arbeitskleidung & Arbeitsschutz
>
Arbeitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
Agrar-Sicherheitsstiefel
,
Antirutschgummistiefel
,
Antirutschstiefel
,
Gummistiefel
,
Landwirtschaftsstiefel
,
Nitril-Stiefel
,
Nässeschutzstiefel
,
PU-Stiefel
,
PVC Stiefel
,
PVC-Berufsstiefel
,
Sicherheitsgummistiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
Sicherheits-Schaftstiefel
,
Sicherheitswinterstiefel
,
Winterschlupfstiefel
,
Winterschnürstiefel
,
Winterschuh
,
Winterstiefel
,
gummistiefel s5 dunlop purofort
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel dunlop
,
Schlupfstiefel
,
Hevea
,
B.V.
,
Dunlop®
,
Freizeitstiefel
,
Stiefel
,
00000000
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 84,37*
€ 105,01*
Lager 260
7 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 86,45*
€ 107,06*
Lager 6C8MS
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 82,08*
€ 107,09*
Lager 6QTZH
15 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 108,20*
€ 133,21*
Lager 400
3 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 127,93*
€ 155,64*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,64*
€ 185,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,81*
€ 181,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 147,02*
€ 174,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,67*
€ 162,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 127,93*
€ 152,24
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 127,93* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2210114037, FieldPRO Thermo+ Full Safety, SRC CE S5, Gr.37
Dunlop
LP8KU01.37-37
ab € 81,83*
Ähnlich
Dunlop EG62E33 S5-Stiefel PUROFORT FIELDPRO FULL SAFETY grün 103344-37 Gr.37
Dunlop
103344-37
ab € 48,00*
Ähnlich
Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety, Größe 37
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,80*
Ähnlich
Dunlop LJ2JF01 S5-Stiefel PUROFORT FIELDPRO FULL SAFETY gelb 103346-37 Gr.37
Dunlop
103346-37
ab € 47,24*
Ähnlich
Dunlop-Stiefel Acifort Heavy Duty full safety grün/schwarz Gr. 39
Dunlop
7-3750-39
ab € 28,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen