Stichsäge TE-JS 100
Die TE-JS 100 ist ein leistungsstarkes Modell für ambitionierte Sägearbeiten an jedem Material. Dabei ermöglichen der 4-fach verstellbare Pendelhub und die Hubzahl-Regelelektronik eine individuelle Materialbearbeitung. Der werkzeuglose Sägeblattwechsel ermöglicht die Nutzung von Sägeblättern mit T- und U-Schaft und spart zusätzlich kostbare Zeit. mit dem ergonomischen Softgriff liegt die TE-JS 100 sehr gut in der Hand. Der ebenso werkzeuglos verstellbare wie robuste Aluminium-Sägeschuh unterstreicht den Qualitätsanspruch der Maschine und ist darüber hinaus schwenkbar, was Gehrungsschnitte bis 45° erlaubt. Der effektive Spanreißschutz sorgt für eine optimale Oberflächengüte. mit integriertem LED-Licht und klappbarem Sichtschutz hat man stets einen guten und geschützten Blick aufs Werkstück und der Parallelanschlag gewährleistet kontrolliertes und maßgenaues Sägen. Durch das dazugehörige Sägeblatt für Holz kann sofort mit dem Sägen begonnen werden. Die abschaltbare Staub-Blas-Funktion, der praktische Kabelclip sowie die mögliche Staubabsaugung über einen Adapter sorgen für Ordnung und Sauberkeit. Im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer ist die TE-JS 100 ordentlich und sicher verstaut.
Ausstattung- 4-fach verstellbarer Pendelhub 0/1/2/3
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel (T-Schaft und U-Schaft)
- Verwendung von Sägeblättern mit T- und U-Schaft
- Aluminium-Sägeschuh, werkzeuglos verstellbar
- Hubzahl-Regelelektronik
- LED-Licht
- Spanreißschutz für verbesserte Oberflächengüte
- Staub-Blas-Funktion (abschaltbar)
- Staubabsaugung über Adapter
- Sägeschuh schwenkbar bis 45°
- Klappbarer Sichtschutz
- Softgriff
- mit Kabelclip
- Parallelanschlag
- Inkl. Sägeblatt für Holz
- Transport- u. Aufbewahrungskoffer
Technische Daten- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz
- Leistung: 750 W
- Hubzahl: 800 - 3000
- Hubhöhe: 23mm
- Schnitttiefe in Holz: 100mm
- Schnitttiefe in Kunststoff: 12mm
- Schnitttiefe in Stahl: 10mm
- max. Schrägschnitte: 45 °
- Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: Netzanschluss: 230V, - Akkutechnologie: -, - Anschluss zur Staubabsaugung: ja, - Breite: 10, - Gehrungsschnitte: ja, - Gewicht: 4,29 kg, - Höhe: 31, - Hubhöhe: 23 mm, - Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): 800 - 3000 min^-1, - Kabellänge: -, - Länge: 41,5, - Leerlaufdrehzahl: -, - Nenneingangsleistung: 750 W, - Pendelhub: ja, zuschaltbar, - Sägeblattdurchmesser: -, - Schnitttiefe in Holz: 100 mm, - Schnitttiefe in Kunststoff: 12 mm, - Schnitttiefe in Stahl: 10 mm, - Schnitttiefeneinstellung: -, - Werkzeugloser Sägeblattwechsel: Ja