| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1924774 Herst.-Nr.: 2230034052 EAN/GTIN: 4053813020532 |
| |
|
| | |
| Jacke PULSSCHLAG Jacke »PULSSCHLAG« Eigenschaften: •Gute Bewegungsfreiheit •Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten •Bis 60 °C waschbar Ausführung: •Körperbetonter Schnitt •Zwei eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette mit „EasyBrand“-Funktion •Napoleontasche und Stifttasche links •Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar •Zwei Innentaschen, links mit Smartphonetasche •Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner •Attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken •Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen •Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz •Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung •Saum mit Stretcheinsatz •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert •Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil •Kolleransatz und Ärmelkontur •Kontur-Stepp Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle - Farbe: kornblumenblau-schwarz, - Größe: 52,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Größe Gr. 52 Farbe kornblumenblau-schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblumenblau-schwarz | Gewicht: | 0,72 kg | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke kornblau gr 52, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 52, Kübler, Jacken, Paul, Bekleidungswerk, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,26* | € 56,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,53* | € 57,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,18* | € 58,07* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,25* | € 59,89* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 68,78* | € 84,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|