| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-725052 Herst.-Nr.: 1324-5353-4699/52 EAN/GTIN: 4053813020532 |
| |
|
| | |
| Jacke 1324
Ausführung: • EasyBrand-Brusttasche – für leichtere Individualisierung • Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil • Kolleransatz und Ärmelkontur • Napoleontasche und Stifttasche • Je zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss und Innentaschen • Front mit Reißverschluss und Bart und Kinnschoner • Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz • Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung • Ergonomisch geschnitten • Kontrast-Elemente • Reflex-Elemente • Kontur-Stepp • Belastungspunkte mit Riegel gesichert Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² Größen: • Normale Größen: 40–54 • Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 % • Normale Größen: 62, ÜGZ 20 % • Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 % • Schlanke Größen: 90–106 • Schlanke Größen: 110, ÜGZ 10 % • Schlanke Größen: 114–118, ÜGZ 20 % • Untersetzte Größen: 25–27 • Untersetzte Größen: 28–30, ÜGZ 10 % • Untersetzte Größen: 31, ÜGZ 20 % Weitere Informationen: | | Größe: | 52 | Farbe: | kornblumenblau-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1324-5353-4699/52 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Jacke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 43,69* | € 55,75* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,92* | € 55,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,38* | € 57,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,28* | € 57,98* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,40* | € 59,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|