Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Vollton- und Abtönfarbe 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Vollton- und Abtönfarbe 500 ml
Profi Vollton- und Abtönfarbe 500 ml
Artikel-Nr.:
     400-1925082
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1178160021
EAN/GTIN:
     4004370935395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtönfarbe
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe

Profi Vollton- und Abtönfarbe 500 ml



- geeignet für Innen- und Außenbereich
- lichtecht
- wetterbeständig
- scheuerbeständig
- 1 Liter reicht für ca. 5 m²
- Wetterbeständig: Ja

Farbe Goldocker/Apricot



Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,92*
Lager 400
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,98*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meffert
1177800000
ab € 22,17*
Zubehör
Akzo Nobel
1300180000
ab € 72,22*
Zubehör
Ciret
38900015
ab € 8,56*
Zubehör
Keim
13818853
ab € 67,36*
Zubehör
Keim
13818616
ab € 86,77*
Zubehör
Keim
13818871
ab € 59,61*
Zubehör
Meffert
1177810000
ab € 11,52*
Zubehör
Akzo Nobel
13030400
ab € 27,45*
Zubehör
Akzo Nobel
13030300
ab € 27,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.