Hauswasserwerk
Hauswasserwerk HWW 4500/25 INOX
•Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
•Wartungsfreier Kondensatormotor
•Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
•Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
•Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
•Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
•Für Einphasen-Wechselstrom
•Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
•Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern
•Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
Lieferung: Inklusive Rückschlagventil und Gewindedichtband.
- Antriebswelle: Edelstahl, - Anzahl der Laufräder: 1, - Gewicht: 17 kg, - Kabellänge: 1.5 m, - Kesselvolumen: 24 l, - Maße: 484 x 307 x 600 mm, - Max. Ansaughöhe: 8 m, - Max. Druck: 4,8 bar, - Max. Förderhöhe: 48 m, - Max. Fördermenge: 4500 l/h, - Spannung: 230 V
Ausführung 4500 - 25 lnox