| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1927500 Herst.-Nr.: 17882100 EAN/GTIN: 4008838178829 |
| |
|
| | |
| Handtuchstange Basic Die hochwertige Badetuchstange aus der Bad-Accessoire Serie Basic bringt stilvolle Eleganz in jedes Bad und vereint Funktionalität und Qualität. Die Badetuchstange besteht aus glänzendem, massivem Edelstahl, welcher rostfrei ist. Sie bietet viel Platz für das Badetuch oder auch Handtücher. Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten. Merkmale - Massive, lange Handtuchstange ideal zum Aufhängen von Badetüchern - Aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl in Hochglanz - in 2 Maßen erhältlich (BxHxT) - 66 x 6 x 9,5 cm - 86 x 6 x 9,5 cm - Inkl. Schrauben und Dübel Größe 60 cm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,04 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, Kleiderhalter, Kleiderablage, Kleiderständer, Aufbewahrungsständer, Garderobenständer, Badetuchhalter, Badmöbel, Bad-Accessoires |
| | |
| |