Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1935256 Herst.-Nr.: GD0801C EAN/GTIN: 0088381682466 |
| |
|
| | |
| Geradschleifer GD0801C Robuster Geradschleifer mit Sicherheitsschalter und Seitengriff - Mit nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter - Für Polierschleifstifte bis 25 mm Ø - Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik - Seitengriff ermöglicht sichere Führung - Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender - Leerlaufdrehzahl: 7000 - 29 000 min⁻¹, - Schalldruckpegel: 80 dB(A), - Werkzeugaufnahme: 6 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,94 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 236,82* | € 269,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 250,70* | € 274,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 263,07* | € 298,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,07* | € 299,79* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 312,14* | € 352,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|