| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1937906 Herst.-Nr.: 43597/63 EAN/GTIN: 4004353202834 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gap Außen-Wandleuchte mit Bewegungsmelder Anthrazit Wandfackel Außen-Wandfackel darf vor keinem Hauseingang fehlen. Dekorativ und im Dunkeln zugleich hilfreich erleuchtet Sie Die Wand neben dem Hauseingang. Für Normallampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Durch den Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte bei Bedarf im Dunkeln ein. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte vollständig bei. SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist. LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom - Gewicht: 0,517 kg, - Höhe: 400, - Länge: 200 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,517 kg | Länge: | 200 | Höhe: | 400 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip 44, Brilliant, Leuchte, Außenleuchte, GAP |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |