Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer TE-RH 32 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrhammer TE-RH 32 E
Bohrhammer TE-RH 32 E
Artikel-Nr.:
     400-1939345
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4257940
EAN/GTIN:
     4006825591309
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Bohrhammer TE-RH 32 E


Der Bohrhammer TE-RH 32 E mit pneumatischem Schlagwerk ist ein hochwertiges, äußerst vielseitiges Kraftpaket für den Experten, das sich bei anspruchsvollen Bau-, Renovierungs- und Stemmarbeiten unentbehrlich macht. mit Hammerbohren und Bohren sowie Meißeln mit und ohne Meißelfixierung verfügt der Alleskönner über alle vier Funktionen für den universellen Einsatz. Die SDS-Plus-Aufnahme ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln. Der Griff des TE-RH 32 E Bohrhammers ist vibrationsgedämpft und signalisiert den optimalen Anpressdruck per „Press-Control“ – eine wichtige Unterstützung für verschleißarmes und dennoch schnelles Arbeiten. mittels Drehzahlelektronik lässt sich ganz einfach gefühlvoll und sanft anbohren. Der Aluminium-Getriebekopf des Bohrhammers ist robust aufgebaut. Der Zusatzhandgriff ist mittels Verrippung sicher gegen Verdrehen fixiert. Über zwei LEDs erhält man nicht nur Einsatzbereitschaft, sondern auch Servicebedarf durch Bürstenverschleiß automatisch angezeigt. Für hohe Arbeitssicherheit sorgt eine Überlast-Rutschkupplung, die bei plötzlichem Bohrerklemmen sofort auslöst. Exakt wiederholbare Bohrtiefen gewährleistet der stufenlos verstellbare Bohrtiefenanschlag aus Metall. Der Bohrhammer lässt sich im Handumdrehen im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer verstauen.

Ausstattung
- Bohrhammer mit pneumatischem Schlagwerk für sehr guten Vortrieb
- Universell passende SDS-plus Werkzeugaufnahme
- 4 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln mit u. ohne Fixierung
- Press-Control: visualisiert optimalen Anpressdruck
- Drehzahlelektronik zum sanften Anbohren
- Geringe Vibrationen durch vibrationsgedämpften Hauptgriff
- Softgriffeinlagen dämpfen zusätzlich Schwingungen
- 2 Status LEDs: Einsatzbereit und Service (Bürstenverschleiß)
- Hochwertige Komponenten für lange Betriebsdauer
- Aluminium-Getriebekopf - leicht und dennoch robust
- Überlastrutschkupplung sorgt für Sicherheit
- Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall
- Zusatzhandgriff sicher fixiert durch Verrippung
- Lieferung im praktischen Koffer

Technische Daten
- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz
- Leistung: 1250 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-850min^-1
- Schlagzahl: 0-4100min^-1
- Schlagstärke: 5 J
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Bohrleistung in Beton: 32mm
- Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: Netzspannung: 230 V, - Akkutechnologie: -, - Anzahl Gänge: -, - Bohrfutter, Ausführung: -, - Bohrfutterspannbereich: -, - Breite: 13, - Drehmomentstufen: -, - Drehzahlregulierung: ja, - Gewicht: 7,9 kg, - Höhe: 37, - Kabellänge: -, - Länge: 44,5, - Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: -, - Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0-850 min^-1, - Leistung: 1250 W, - Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk: -, - Max. Bohrdurchmesser Stein: -, - Produktgewicht (ohne Akku): 5.7, - Schlagenergie, Max.: 5 J, - Schnellspannbohrfutter: -, - Schnellwechselfutter: ja, - Werkzeugaufnahme: SDS-plus





Weitere Informationen:
Gewicht:
7,9 kg
Länge:
44,5
Breite:
13
Höhe:
37
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.