Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtnägel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtnägel
Drahtnägel
Artikel-Nr.:
     400-1941360
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KY1021425
EAN/GTIN:
     4035300843169
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift

Drahtnägel



- Kopfform: Stauchkopf, - Maße: 1,4 x 25mm, - Material: blank, - Verpackungsinhalt: 90g

Durchmesser 1,4 mm
Länge 25 mm
Verpackungsinhalt 90 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,096 kg
Material:
blank
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,33*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,86*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1020913
ab € 0,87*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1021220
ab € 0,94*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1021630
ab € 0,99*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1021835
ab € 0,99*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1022040
ab € 0,99*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1010913
ab € 1,09*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1011220
ab € 0,92*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1011425
ab € 0,92*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1011630
ab € 1,00*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1011835
ab € 1,01*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1012040
ab € 1,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1012245
ab € 1,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1012555
ab € 1,36*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1012865
ab € 1,38*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1013180
ab € 1,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.