Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtnägel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtnägel
Drahtnägel
Artikel-Nr.:
     400-1941368
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KY1021835
EAN/GTIN:
     4035300842865
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift

Drahtnägel



- Kopfform: Stauchkopf, - Maße: 1,8 x 35mm, - Material: blank, - Verpackungsinhalt: 125g

Durchmesser 1,8 mm
Länge 35 mm
Verpackungsinhalt 125 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Material:
blank
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,60*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,07*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1020913
ab € 0,86*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1021220
ab € 0,93*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1021425
ab € 0,93*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1021630
ab € 0,98*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1022040
ab € 0,99*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1010913
ab € 1,08*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1011220
ab € 0,91*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1011425
ab € 0,91*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1011630
ab € 0,99*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1011835
ab € 1,00*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1012040
ab € 1,02*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1012245
ab € 1,02*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1012555
ab € 1,35*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1012865
ab € 1,37*
Ähnlich
Conmetall Meister
KY1013180
ab € 1,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.