Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 400
>
Lager 400
>
Wohnen & Haushalt
>
Haushaltswaren
>
Bürobedarf
>
Artikel
Furniernadeln
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-1941434
Hersteller:
Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
KY6090010
EAN/GTIN:
4035300843930
Suchbegriffe:
Pinnnwandnadeln
Stoßnadeln
Funierstifte
Kartennadeln
Furniernadeln
- Material: Polystyrol mit Stahlnadeln
- Verpackungsinhalt: 30 Stück
- Länge: 22 mm
- Länge: 22, - Material: Polystyrol mit Stahlnadeln
Farbe farbig sortiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,014 kg
Material:
Polystyrol mit Stahlnadeln
Länge:
22
... >
Wohnen & Haushalt
>
Haushaltswaren
>
Bürobedarf
Weitere Suchbegriffe:
Pinnadeln
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4588
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,21*
Lager 400
5 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haftmagnete | 16 x 7 mm | Rund | Polystyrol | 6 Stück
Connex
KY6090041
ab € 26,931*
Ähnlich
Haftmagnete | 24 x 6 mm | Rund | 3 Stück
Connex
KY6090006
ab € 10,161*
Ähnlich
Multi-Clips | 19 mm | Stahl | 4 Stück
Connex
KY6090019
ab € 6,893*
Ähnlich
Multi-Clips | 19 mm | Stahl | 4 Stück
Connex
KY6090043
ab € 6,903*
Ähnlich
Multi-Clips | 25 mm | Stahl | 2 Stück
Connex
KY6090044
ab € 6,224*
Ähnlich
Party-Clips | 32 mm | Kunststoff | 10 Stück
Connex
KY6090033
ab € 14,402*
Ähnlich
Reißbrettstifte 1,0x9 vcun
Conmetall Meister
KY6090000
ab € 0,91*
Ähnlich
Reißbrettstifte 1,0x9 vcun
Conmetall Meister
KY6090001
ab € 0,82*
Ähnlich
Reißbrettstifte 1,0x9 vcun
Conmetall Meister
KY6090002
ab € 0,91*
Ähnlich
Ringklemmen | 45 mm | Kunststoff | Metall | 4 Stück
Connex
KY6090031
ab € 18,693*
Ähnlich
Universalpuffer | 20 x 10 mm | Polypropylen | 4 Stück
Connex
KY6090005
ab € 6,117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen