Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Haftmagnete | 24 x 6 mm | Rund | 3 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-KY6090006
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
KY6090006
EAN/GTIN:
4035300847518
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haft-magnet rund
• 24 x 6 mm
• Rund
• Verpackungsinhalt: 3 Stück
... >
Lager 4588
>
Eisenwaren
>
Kleineisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
rundmagnet
,
rund
,
Haft-Magnete
,
farbig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,191*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,0191* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,221*
€ 18,11299
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,081*
€ 17,94639
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,981*
€ 16,63739
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,561*
€ 16,13759
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,011*
€ 15,48309
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,191*
€ 12,12729
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Furniernadeln
Conmetall Meister
KY6090010
ab € 0,82*
Ähnlich
Haftmagnete | 16 x 7 mm | Rund | Polystyrol | 6 Stück
Connex
KY6090041
ab € 26,991*
Ähnlich
Multi-Clips | 19 mm | Stahl | 4 Stück
Connex
KY6090019
ab € 6,913*
Ähnlich
Multi-Clips | 19 mm | Stahl | 4 Stück
Connex
KY6090043
ab € 6,893*
Ähnlich
Multi-Clips | 25 mm | Stahl | 2 Stück
Connex
KY6090044
ab € 6,234*
Ähnlich
Party-Clips | 32 mm | Kunststoff | 10 Stück
Connex
KY6090033
ab € 14,392*
Ähnlich
Reißbrettstifte 1,0x9 vcun
Conmetall Meister
KY6090000
ab € 0,91*
Ähnlich
Reißbrettstifte 1,0x9 vcun
Conmetall Meister
KY6090001
ab € 0,82*
Ähnlich
Reißbrettstifte 1,0x9 vcun
Conmetall Meister
KY6090002
ab € 0,91*
Ähnlich
Ringklemmen | 45 mm | Kunststoff | Metall | 4 Stück
Connex
KY6090031
ab € 18,593*
Ähnlich
Universalpuffer | 20 x 10 mm | Polypropylen | 4 Stück
Connex
KY6090005
ab € 6,107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen