Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlaufen verzinkt
Schlaufen verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1941485
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KK1072525
EAN/GTIN:
     4035300868070
Suchbegriffe:
Krampen
Schlaufen (Drahtstift)
krampe 2,5x25mm
krampen

Schlaufen verzinkt



- Maße: 2,5 x 25mm, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 750g

Durchmesser 2,5 mm
Länge 25 mm
Verpackungsinhalt 750 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,796 kg
Material:
verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,86*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 10,83*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1071616
ab € 3,41*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1072020
ab € 3,41*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1073131
ab € 3,41*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1073434
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.