Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlaufen verzinkt
Schlaufen verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1941487
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     KK1073131
EAN/GTIN:
     4035300868087
Suchbegriffe:
Krampen
Schlaufen (Drahtstift)
krampen 3,1 x 31mm
krampen

Schlaufen verzinkt



- Maße: 3,1 x 31mm, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 750g

Durchmesser 3,1 mm
Länge 31 mm
Verpackungsinhalt 750 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,792 kg
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: krampen 31x31
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 4,87*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,49*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1071616
ab € 3,42*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1072020
ab € 3,41*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1072525
ab € 3,41*
Ähnlich
Conmetall Meister
KK1073434
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.