Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siena Garden Paleros Deckchair Gartenliege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siena Garden Paleros Deckchair Gartenliege
Siena Garden Paleros Deckchair Gartenliege
Siena Garden Paleros Deckchair Gartenliege
Siena Garden Paleros Deckchair Gartenliege
Siena Garden Paleros Deckchair Gartenliege
Siena Garden Paleros Deckchair Gartenliege
Artikel-Nr.:
     400-1950115
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     120519
EAN/GTIN:
     4019111468087
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege

Siena Garden Paleros Deckchair Gartenliege


Deckchair Paleros, 147x60x90 cm aus Akazienholz FSC® 100% geölt in natur

    Deckchair: L: 147 cm x B: 60 cm x H: 90 cm, Gewicht: 13,5 kg
    - Ausführung: Deckchair, - Farbe Bezug: natur, - Maße: 147x60x90cm, - Material: Akazienholz FSC® 100%, - Max. Belastbarkeit: 110kg, - Stapelbar: Nein, - witterungsbeständig: Ja, - zusammenklappbar: Ja





    Weitere Informationen:
    Gewicht:
    16,5 kg
    Material:
    Akazienholz FSC® 100%
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 400
    117
    Frei Haus
    ab € 190,19*
    € 232,19*
    7 Tage
    100
    Frei Haus
    ab € 274,45*
    € 331,83*
    Preise: Lager 400
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 232,19*
    € 276,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 231,12*
    € 275,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 221,29*
    € 263,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 212,11*
    € 252,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 190,19*
    € 226,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 400
    Versand: Lager 400
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 125,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.