| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1950364 Herst.-Nr.: TECBW3312 EAN/GTIN: 4035300893935 |
| |
|
| | |
| Brauseschlauch Edelstahl Zum Anschluss des Wellness Steigrohrs an die Duscharmatur. - Innendurchmesser: 8mm, - Platzdruck: 5 bar / 50°C, - Zugfestigkeit: 50 kg Länge 0,80 m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,33 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brauseschlauch, brause;schlauch;dusch;0, 80m;80cm;edelstahl;grohe;hansgrohe;cornat;wellness;conmetall;zubehör;dusche;duschschlauch; |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 4,23* | € 6,47* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,84* | € 11,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|