Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, 10
Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, 10
Artikel-Nr.:
     400-1958317
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597899
EAN/GTIN:
     3165140212885
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch steinbohrer 10mm

Betonbohrer CYL-3, Silver Percussion, 10


Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstundsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten, speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Stundfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeit bei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung, Wärmeentwicklung und Verschleiß, woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Stundfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien, wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Er ist mit zylindrischen Schaftsystemen für kabelgebundene oder kabellose Schlagbohrmaschinen kompatibel. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das KonFormität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt in den Bohrfuttern garantiert. Durchmesser (D) mm: 10,00, Arbeitslänge (L1) mm: 90, Gesamtlänge (L2) mm: 150
- Breite: 4,2, - Gewicht: 0,07 kg, - Höhe: 1,1, - Länge: 22,6





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Länge:
22,6
Breite:
4,2
Höhe:
1,1
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, bosch betonbohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 3,83*
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,90*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 2,90*
€ 4,04*
3 Tage
200
20
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,12*
Lager 400
200
5
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.