Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Apollo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Apollo
Gewächshaus Apollo
Artikel-Nr.:
     400-1961206
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     282024
EAN/GTIN:
     4005717127206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Apollo


Das Apollo bietet alles, was der Einsteiger zum Gewächshausgärtnern braucht, und punktet obendrein mit dem kleinen Extra an Komfort.
Mit Grundflächen von 2,5 bis 6,2 m², filigranen Aluminiumprofilen und der Licht streuenden und für die Pflanzen sicheren HKP-Eindeckung ebnet unser Apollo den Weg ins Neuland Gewächshausgärtnern: Einsteiger wählen aus den vier verschiedenen Größen die Anbaufläche, die sie meistern können, verlassen sich auf den Schutz ihrer Pflanzen vor zu intensiver Sonne und starten dank der umfangreichen Serienausstattung – z.B. Stahlfundamentrahmen, Dachfenster für die Be- und Entlüftung sowie Regenrinnen zum Sammeln von Regenwasser – ohne Stolperfallen in die Gartensaison. Und das nicht nur im übertragenen Sinne: Die bodentiefe Türschwelle erlaubt den barrierefreien Zugang durch die 1,74 m hohe und 0,61 m breite Tür und verhindert so ein Stolpern, auch wenn der Sack Blumenerde auf dem Arm einmal die Sicht nach unten versperrt. Ob in Aluminium eloxiert oder Schwarz (pulverbeschichtet): Dank ihrer Oberflächenbehandlung sind die Profile optimal gegen Korrosion und Verwitterung geschützt.
GrundflächeSockelmaß Firsthöhe Traufhöhe
2,5 m²1,94 x 1,39 m2,07 m1,36 m
3,8 m²1,94 x 2,01 m2,07 m1,36 m
5,0 m²1,94 x 2,63 m2,07 m1,36 m
6,2 m²1,94 x 3,26 m2,07 m1,36 m

- Breite: 1950, - Farbe: Aluminium eloxiert ,Schwarz pulverbeschichtet, Anthrazit und Smaragd, - Gewicht: 47,172 kg, - Höhe: 2074, - Länge: 2610

Nutzfläche 5,0 qm
Stärke HKP 4 mm
Farbe Aluminium-Blank

Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium eloxiert ,Schwarz pulverbeschichtet, Anthrazit und Smaragd
Gewicht:
47,172 kg
Länge:
2610
Breite:
1950
Höhe:
2074
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 636,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,27*
€ 882,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,34*
€ 872,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,75*
€ 849,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,84*
€ 818,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,77*
€ 757,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.