Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Cassandra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Cassandra
Gewächshaus Cassandra
Artikel-Nr.:
     400-1961223
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     268085
EAN/GTIN:
     4005717129071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Cassandra


So wohnlich kann es im Grünen sein: Auf einem soliden Sockel stehend wird Ihr Gewächshaus schnell zum zweiten Zuhause und bringt dabei ein wenig englischen Stil in Ihren Garten.
Das Cassandra hebt sich durch einen gemauerten Sockel vom klassischen, vollverglasten Gewächshaus ab: Der diskrete Sichtschutz, das freundliche Klima und die solide Gesamterscheinung verleihen dem Gewächshaus hohe Wohnlichkeit für viele gemütliche Stunden im eigenen Grün. Der Sockel kann wahlweise im Set mitbestellt oder in Eigenregie erstellt werden. Der mitgelieferte Sockelbausatz beim Kauf eines Sets besteht aus TÜV-zertifiziertem Werkstein. Die Oberfläche besticht durch ein filigranes Mauerbild, eine sehr hohe Farbbeständigkeit und den „Pearl-Effekt-3“, der Schmutz und Wasser abtropfen lässt. Auch die Pflanzen werden sich in dem Modell Cassandra wohlfühlen: Die ESG-Vollverglasung, ca. 3 mm, lässt ein Maximum an Licht in Ihr Gewächshaus, in dem Gemüse, Obst, Kräuter und Zierpflanzen auf bis zu 11,5 m² und bis zu 2,49 m hoch wachsen dürfen. Jedes Vitavia Gewächshaus ist serienmäßig mit Regenrinnen ausgestattet. Hervorragend be- und entlüftet werden sie durch die vier ebenfalls mitgelieferten Dachfenster und die 1,22 m breite und 1,94 m hohe kugelgelagerte Doppelschiebetür. Ob in Aluminium eloxiert oder Schwarz (pulverbeschichtet): Dank ihrer Oberflächenbehandlung sind die Profile optimal gegen Korrosion und Verwitterung geschützt. Die kugelgelagerte Doppelschiebetür mit der bodentiefen Türschwelle und einer Breite von 122 cm und einer Höhe von 194 cm läuft leichtgängig und bietet so einen komfortablen Zugang auch im Rollstuhl, mit dem Kinderwagen – oder natürlich mit der Schubkarre.
Cassandra 9900 - 9,9 m²
- Sockelmaß: 2,56 x 3,88 x 0,50 m
- Firstmaß: 2,49 m
- Traufmaß: 1,55 m

Cassandra 11500 - 11,5 m²
- Sockelmaß: 2,56 x 4,50 x 0,50 m
- Firstmaß: 2,49 m
- Traufmaß: 1,55 m


Lieferung ohne Sockelsteine.
- Breite: 2570, - Farbe: Aluminium eloxiert und Schwarz pulverbeschichtet, - Gewicht: 252,65 kg, - Höhe: 2489, - Länge: 3853

Größe 9,9 qm
Farbe Schwarz
Ausführung ohne Sockelmauer

Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium eloxiert und Schwarz pulverbeschichtet
Gewicht:
252,65 kg
Länge:
3853
Breite:
2570
Höhe:
2489
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.947,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.181,43*
€ 2.595,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.160,49*
€ 2.570,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.059,47*
€ 2.450,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.001,50*
€ 2.381,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.947,55*
€ 2.317,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.