Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Zeus 8100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Zeus 8100
Gewächshaus Zeus 8100
Artikel-Nr.:
     400-1961349
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     278108
EAN/GTIN:
     4005717126186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Zeus 8100


Profi-Gärtnern zu Hause: Auf über 15 m² bietet der König unter den Vitavia Gewächshäusern alles für das effiziente Gärtnern – ohne Kompromisse.
Das Zeus ist in fünf Größen und in Aluminium eloxiert sowie Schwarz (pulverbeschichtet) erhältlich. Es kann wahlweise mit ca. 4 mm starkem Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Hohlkammerplatten (HKP) in den Stärken ca. 10 oder 16 mm ausgestattet werden. Besonders hervorzuheben sind die außergewöhnliche Firsthöhe von 2,50 m und die extreme Traufenhöhe von 1,89 m. Dieses erstklassige Gewächshaus kann auch mit 16 mm HKP verglast werden, um für große Pflanzen mit entsprechender Beheizung einen idealen Raum zum Überwintern zu schaffen.
Die energiesparenden, UV-stabilisierten HKP sind schlagfest, weitgehend bruchsicher. Sie vermindern den Brennglaseffekt. ESG ist gehärtetes Blankglas, das nicht scharfkantig splittert, falls es zerbrechen sollte.
Die einzigartige Befestigung der Verglasung in den Seiten erfolgt durch Abdeckleisten aus Aluminium, im Dachbereich mittels einer Einschubtechnik. Die Modelle mit ESG und Hohlkammerplatten sind im Dachbereich mit ca. 10 mm starken Hohlkammerplatten ausgerüstet.Die Modelle mit 16 mm HKP haben auch im Dachbereich ca. 16 mm starke Hohlkammerplatten.
Die geteilte Flügeltür mit einer Breite von 85 cm und einer Höhe von 174 cm bietet problemlosen Zugang für z.B. Schubkarren. Die Türhälften (Stalltür) sind mit einem Alu-Druckzylinderschloss verschließbar und lassen sich getrennt voneinander öffnen. Dadurch werden Pflanzen vor Zugluft geschützt und Tiere bleiben ausgesperrt. Das Zeus ist serienmäßig mit zwei bzw. drei Dachfenstern, zwei Regenrinnen, zwei Regenfallrohren (L 1,75 m Ø 32 mm) und einem integriertem Bodenprofil ausgestattet. Durch das kastenförmige Bodenprofil ist kein Stahlfundamentrahmen notwendig. Es kann direkt mit einem Streifenfundament verbunden werden.

Modell Grundfläche empf. Fundamentmaß Außenmaß Dachfenster
Zeus 8100 8,1 m² 2,66 x 3,24 m 2,56 x 3,14 m 2
Zeus 10000 10,0 m² 2,66 x 3,99 m 2,56 x 3,89 m 2
Zeus 11900 11,9 m² 2,66 x 4,73 m 2,56 x 4,63 m 3
Zeus 13800 13,9 m² 2,66 x 5,47 m 2,56 x 5,38 m 3
Zeus 15700 15,7 m² 2,66 x 6,22 m 2,56 x 6,12 m 3 "
- Breite: 2584, - Farbe: Aluminium eloxiert und Schwarz pulverbeschichtet, - Firsthöhe: 2,50 m, - Gewicht: 181,566 kg, - Höhe: 2504, - Länge: 3164

Größe 8,1qm
Ausführung Glas HKP 16mm
Farbe schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium eloxiert und Schwarz pulverbeschichtet
Gewicht:
181,566 kg
Länge:
3164
Breite:
2584
Höhe:
2504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.847,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.122,04*
€ 3.715,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.090,81*
€ 3.678,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.953,67*
€ 3.514,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.883,85*
€ 3.431,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.847,52*
€ 3.388,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.