Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenabfallsack 120L Favorit D: 46 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenabfallsack 120L Favorit D: 46 cm
Gartenabfallsack 120L Favorit D: 46 cm
Artikel-Nr.:
     400-1963444
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     012748
EAN/GTIN:
     4047883086567
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack

Gartenabfallsack 120L Favorit D: 46 cm


Der Herkules unter unseren Gartenabfallsäcken. Transportieren Sie bis zu 120 Liter Gartenabfälle, Grünschnitt, Holz etc. bis 75 kg. Die zwei verstärken Tragegeriffe und der verstärkte Entleerungsgriff verhindern ein Ausreißen beim Transportieren oder Entleeren. Der innenliegende Kunststoffring bietet einen festen stand.
- Breite: 46, - Farbe: Grün, - Gewicht: 0,415 kg, - Höhe: 75, - Material: Polyethylengewebe
1 Gartenabfallsack




Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0,415 kg
Material:
Polyethylengewebe
Breite:
46
Höhe:
75
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, gartenabfallsack 120 l, garten sack, NINGBO TYCOON USD
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
10
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,64*
2 Tage
160
1
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 9,36*
1 Tag
160
1
€ 8,50*
ab € 8,10*
€ 11,54*
1
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 11,85*
Lager 400
108
1
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.