Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenabfallsack 270L Strato D: 65cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenabfallsack 270L Strato D: 65cm
Gartenabfallsack 270L Strato D: 65cm
Artikel-Nr.:
     400-1963445
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     012749
EAN/GTIN:
     4047883086574
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack

Gartenabfallsack 270L Strato D: 65cm


Der Gartenabfallsack Strato ist sehr strapazierfähig und robust und eignet sich perfekt zum sammeln von Gartenabfällen wie z.B. Laubreste oder Baumschnitt. Durch den innenliegenden Kunststoff-Verstärkungsring hat er einen perfekten Stand.
- Breite: 65, - Farbe: Grün, - Gewicht: 0,63 kg, - Höhe: 80, - Material: Kunststoffgewebe
1 Gartenabfallsack




Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0,63 kg
Material:
Kunststoffgewebe
Breite:
65
Höhe:
80
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, gartensack, Abfall, Garten, Sack, Baumschnitte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
10
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 10,44*
2 Tage
250
1
€ 6,90*
ab € 8,07*
€ 11,52*
4 Tage
203
1
€ 4,79*
ab € 10,10*
€ 14,42*
1
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 14,78*
Lager 400
113
1
€ 4,95*
ab € 13,62*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.