Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1966754 Herst.-Nr.: 531029 EAN/GTIN: 4048962207378 |
| |
|
| | |
| Dübel SX Dose, 80 Stück Der fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Der fischer Spreizdübel SX ist die erste Wahl bei der Befestigung beispielsweise von Leuchten, Leisten, Bad- und WC-Einrichtungen sowie leichten Wandschränken. - Ausführung: ohne Schraube, - Bohrernenndurchmesser: 8mm, - Bohrlochtiefe: 50mm, - Breite: 8, - Durchmesser mm: 8mm, - Gewicht: 183 g, - Länge: 40, - Verpackungsinhalt: 80 x Spreizdübel SX 8 x 40 80 x Spreizdübel SX 8 x 40 Maße 8x40mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 183 g | Länge: | 40 | Breite: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 5,88* | € 8,44* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,97* | € 8,57* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 6,81* | € 9,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|