Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose-Herren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose-Herren
Latzhose-Herren
Artikel-Nr.:
     400-1979465
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2230006106
EAN/GTIN:
     4317784767224
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Latzhose-Herren


Latzhose »twenty four«

Eigenschaften:
•Bis 60 °C waschbar
Ausführung:
•Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
•Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
•Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
•Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
•Latz mit Innen- und Außentaschen
•Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
•Dehnbare Bewegungszone im Rücken
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
- Farbe: schwarz-limegreen, - Größe: 106,0, - Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Farbe schwarz-grün
Größe 106


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-limegreen
Gewicht:
1,04 kg
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitshose schwarz 106, arbeitshosen schwarz, fortis arbeitshose, Latzhose, FORTIS, Arbeitsschutz, Hose, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
€ 6,90*
ab € 41,49*
€ 53,59*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 40,36*
€ 58,35*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,29*
€ 61,67*
5 Tage
46
€ 8,50*
ab € 51,82*
€ 66,29*
Lager 400
46
€ 4,95*
ab € 70,76*
€ 88,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.