Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührquirl für Pulver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührquirl für Pulver
Rührquirl für Pulver
Artikel-Nr.:
     400-1982850
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX782381
EAN/GTIN:
     4035300448708
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb

Rührquirl für Pulver


Produktinformation:
- Material: Metall
- mit Sechskant Schaft
- u.a. geeignet für pulverförmige Stoffe (z.B.Fliesenkleber, Mörtel, Putze)
- guten Materialförderung
- ür höhrere Drehzahlen bei Bohrmaschinen
- Durchmesser Schaft: 10 mm
- Durchmesser Rührkorb: 85 mm
- Länge: 400 mm
- geeignet für Rührgutmenge: 5-10 Kg
- Länge: 400, - Material: Metall





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,342 kg
Material:
Metall
Länge:
400
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,75*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 11,71*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX782386
ab € 4,77*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX782387
ab € 5,55*
Ähnlich
Connex
COX782388
ab € 22,4448*
Ähnlich
Connex
COX782412
ab € 37,2906*
Ähnlich
Connex
COX782414
ab € 42,5674*
Ähnlich
Connex
COX782380
ab € 14,48901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.