Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührquirl für Kleber | 70 x 400 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rührquirl Kleber 70x400mm
Rührquirl Kleber 70x400mm
COX782380.pt2.jpg
COX782380.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-COX782380
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX782380
EAN/GTIN:
     4035300917365
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb
Rührquirl Kleber

• Für den Einsatz in Bohrmaschinen
• Mischmenge 4 - 7 kg
• Durchmesser 70 mm
• Länge 400 mm
• Bohrfutter 10 mm
• Antrieb 400 W

Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien. Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel, -putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebemörtel, etc.

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührkorb 70mm, rührkorb, rührquirl connex, Quirl, Kleberquirl, Kleberrührquirl, Bohrmaschinen, Wendelrührer, universal, Farbrührer, Kleisterquirl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,499*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,189*
€ 25,21491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,07902*
€ 25,08403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,88901*
€ 23,66792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,53901*
€ 22,06142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,92902*
€ 21,33553
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,499*
€ 17,25381
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX782386
ab € 4,75*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX782387
ab € 5,57*
Ähnlich
Connex
COX782388
ab € 22,5548*
Ähnlich
Connex
COX782412
ab € 37,4506*
Ähnlich
Connex
COX782414
ab € 42,9374*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX782381
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.