Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schädlingsfrei Lizetan AZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schädlingsfrei Lizetan AZ
Schädlingsfrei Lizetan AZ
Artikel-Nr.:
     400-2007517
Hersteller:
     SBM
Herst.-Nr.:
     84496715
EAN/GTIN:
     4000680111832
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Insektizid
insektizid wespen

Schädlingsfrei Lizetan AZ


Gegen saugende und beißende Schädlinge (einschließlich Buchsbaumzünsler) an Zierpflanzen, frischen Kräutern, Kartoffeln (Kartoffelkäfer) und Gemüse. Aufgrund eigener Erfahrung werden Spinnmilben in den festgesetzten Anwendungsgebieten miterfasst.Gegen saugende Schädlinge und beißende Schädlinge (einschließlich Buchsbaumzünsler) an Zierpflanzen, frischen Kräutern, Kartoffeln (Kartoffelkäfer) und Gemüse. Aufgrund eigener Erfahrung werden Spinnmilben in den festgesetzten Anwendungsgebieten mit erfasst.
Gegen Trauermücken-Larven als Gießanwendung bei Zimmerpflanzen oder im Gewächshaus zugelassen.
- einzigartiger Wirkmechanismus: Fraß- und Saugstopp nach kurzer Zeit
- zuverlässig: saugende Insektenarten und Minierlarven werden auch ohne direkts Ansprühen erfasst
- lang: Wirkungsdauer bis zu 3 Wochen
- umweltbewusst: Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen
- Wirkstoff: 10 g/l Azadirachtin A (entspricht 40 g/l natürlicher Neem-Kern-Extrakt “Neem-Azal”)
Anwendung/Dosierung:
Konzentrat
Spritzen: 3 - 6 ml pro l Wasser
Gießen: 15 ml pro 3 l Wasser
Wartezeiten:
Kürbis, Gurken, Zucchini, Auberginen, Tomaten: 3 Tage
Kartoffeln: 4 Tage
Spinat und verwandte Arten: 7 Tage
Kräuter: 14 Tage
- Name Hersteller: SBM Life Sience GmbH, - Name lt. Zulassung: Lizetan AZ Schädlingsfrei, 75 ml, - Wirkstoff: 10,6 g/l Azadirachtin, - Zulassungsnummer: 024436-69
75ml
Inhalt 75ml





Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,125 kg
Weitere Suchbegriffe: saugende, beißende Schädlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.