Mücken-und Fliegenspray • Effektiv: gegen Mücken und Fliegen sowie auch anderes Ungeziefer • Vielseitig: für Haus und Räume, in denen Lebensmittel hergestellt, gelagert oder vertrieben werden • Zuv...
Autan® Multi Insect Pumpspray schützt bis zu 8 Stunden vor Mücken, bis zu 5 Stunden vor Stechfliegen (wie z.B. Bremsen) und bis zu 4 Stunden vor Zecken. Wirkt auch bis zu 6 Stunden gegen Tigermücken.
Wespen Power-Spray • Zur Direkt- und Nestbekämpfung von Wespen • Power-Düse: Sichere Bekämpfung aus 3 bis 4 Metern Entfernung • Wirkt sofort und dauerhaft • Anwendung: Den Nestbereich in Windrichtu...
ARDAP Fogger-Ungeziefervernebler 200 ml (1 Stück) Produktbeschreibung: ARDAP Fogger – Ungeziefervernebler: 2 x 100 ml und 200 ml Der ARDAP Fogger hilft zuverlässig gegen alle Arten von Fliegen und ...
Schädlingsfrei Careo SUBSTRAL CELAFLOR SCHÄDLINGSFREI CAREO ist ein gebrauchsfertiges Pumpspray zur Anwendung an Orchideen und Zierpflanzen. Der Wirkstoff wird in die Blätter der Pflanzen aufgenomm...
ARDAP Fogger-Ungeziefervernebler 2 x 100 ml (1 Pack) Produktbeschreibung: ARDAP Fogger – Ungeziefervernebler: 2 x 100 ml und 200 ml Der ARDAP Fogger hilft zuverlässig gegen alle Arten von Fliegen u...
Bio Schädlingsfrei Neem Konzentrat aus NeemAzal-TS , ein hochwertiges Azadirachtin-Extrakt aus den Neem-Kernen. Wirksam gegen viele saugende und beißende Schädlinge an Obst-, Gemüse & Zierpflanzen ...
Bio Schädlingsfrei, 500ml AF Gegen Blatt-, Schild-, Woll- und Schmierläuse, Spinnmilben (Rote Spinne), Thripse, Weiße Fliegen und Zikaden an Zierpflanzen, sowie gegen Blattläuse an Kernobst und Koh...
Orchideen-Spray Lizetan, AF 500ml Gegen besonders hartnäckige Schädlinge an Orchideen, wie Woll-, Schmier- und Schildläusen, sowie Spinnmilben an Orchideen.Gegen saugende Schädlinge an Orchideen un...
Bio Schädlingsfrei Neem Konzentrat aus NeemAzal-TS , ein hochwertiges Azadirachtin-Extrakt aus den Neem-Kernen. Wirksam gegen viele saugende und beißende Schädlinge an Obst-, Gemüse & Zierpflanzen ...
COMPO Mückenspirale / Räucherspirale zum Schutz vor Stechmücken und Wespen, für Balkon, Terrasse und Camping, hat einen aktiven Schutz, glimmt und schützt bis zu 8 Stunden beinhaltet: 10 Stück (253...
Neem Bio-Schädlingsfrei, 30ml Gegen saugende Schädlinge und beißende Schädlinge (einschließlich Buchsbaumzünsler, Kartoffelkäfer) an Zierpflanzen, frischen Kräutern, Kartoffeln und Gemüse. Als Gieß...
Orchideen und Zierpflanzenspray Lizetan, 400ml Gegen saugende Schädlinge an Zierpflanzen und Orchideen wie z.B. Blatt-, Schild-, Woll- und Schmierläuse, Spinnmilben (Rote Spinne), Weiße Fliegen und...
Schädlingsfrei Careo Rosenspray Substral Celaflor Schädlingsfrei Careo Rosenspray ist ein gebrauchsfertiges Pumpspray zur Anwendung an Zierpflanzen. Der Wirkstoff wird in die Blätter der Pflanzen a...