Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2022060 Herst.-Nr.: 535210 EAN/GTIN: 4048962238952 |
| |
|
| | |
| Duopower Dübel 6x30 K Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. - Bohrernenndurchmesser 6 mm - Dübellänge 30 mm - Ausführung UniversalDübel - Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel sowie Spanplatte und Gipskarton - Geeignet für Sechskant-Holzschraube - Mit Rand - Farbe grau - Ausführung ohne Schraube - Verpackungsvariante Blisterkarte - Min. Bohrlochtiefe 40 mm/Min. Einschraubtiefe 34 mm/Min. Plattendicke 12,5 mm - Spanplatten-/Holzschrauben 4,0 - 5,0 mm Maße 6x30mm Menge 28 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,027 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,62* | € 2,87* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,95* | € 2,92* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 7,99* | ab € 2,13* | € 3,11* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,39* | € 3,49* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,65* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|