Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duopower Dübel 6x30 WH K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duopower Dübel 6x30 WH K
Duopower Dübel 6x30 WH K
Duopower Dübel 6x30 WH K
Duopower Dübel 6x30 WH K
Artikel-Nr.:
     400-2022067
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535218
EAN/GTIN:
     4048962239034
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Winkelhaken
Winkelschraubhaken
fischer spreizdübel 6x30

Duopower Dübel 6x30 WH K


Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
- Ausführung: mit Haken, - Bohrernenndurchmesser: 6mm, - Bohrlochtiefe: 40mm, - Breite: 6, - Durchmesser mm: 6mm, - Gewicht: 56 g, - Länge: 30, - Maße: 4,5 x 47mm, - Verpackungsinhalt: 6 x DuoPower 6 x 30, 6 x Winkelhaken 4,5 x 47
6x DuoPower 6x 30, 6x Winkelhaken 4,5x 47
Maße 6x30mm
Menge 6 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
56 g
Länge:
30
Breite:
6
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 2,89*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,27*
€ 3,30*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,33*
1 Tag
11
5
€ 7,99*
ab € 2,40*
€ 3,36*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,62* pro Satz)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
535216
ab € 1,62*
Ähnlich
fischer
535214
ab € 1,62*
Ähnlich
fischer
535215
ab € 1,63*
Ähnlich
fischer
535219
ab € 1,85*
Ähnlich
fischer
535209
ab € 1,61*
Ähnlich
fischer
535210
ab € 1,61*
Ähnlich
fischer
535211
ab € 1,59*
Ähnlich
fischer
535212
ab € 1,61*
Ähnlich
fischer
535213
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.