Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duopower Dübel S PH mit Panheadschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duopower Dübel S PH mit Panheadschraube
Duopower Dübel S PH mit Panheadschraube
Duopower Dübel S PH mit Panheadschraube
Duopower Dübel S PH mit Panheadschraube
Artikel-Nr.:
     400-2022080
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535255
EAN/GTIN:
     4048962239256
Suchbegriffe:
Spreizdübel
fischer spreizdübel 8x40
spreizdübel fischer
spreizdübel

Duopower Dübel S PH mit Panheadschraube


Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben mit Panhead sind optimal auf den fischer Spreizdübel DuoPower abgestimmt.
- Ausführung: mit Schraube, - Bohrernenndurchmesser: 8mm, - Bohrlochtiefe: 60mm, - Breite: 8, - Durchmesser mm: 8mm, - Gewicht: 60 g, - Länge: 40, - Maße: 5,0 x 55mm, - Verpackungsinhalt: 8 x DuoPower 8 x 40, 8 x Panheadschraube 5,0 x 55
8x DuoPower 8x 40, 8x Panheadschraube 5,0x 55
Maße 8x40mm
Menge 8 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
60 g
Länge:
40
Breite:
8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,85*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 2,88*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 3,11*
1 Tag
9
5
€ 7,99*
ab € 2,14*
€ 3,13*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
535254
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.