Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duopower Dübel S RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duopower Dübel S RB
Duopower Dübel S RB
Duopower Dübel S RB
Duopower Dübel S RB
Artikel-Nr.:
     400-2022086
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535956
EAN/GTIN:
     4048962245462
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Spreizdübel
spreizdübel fischer

Duopower Dübel S RB


Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
- Ausführung: mit Schraube, - Bohrernenndurchmesser: 6mm, - Bohrlochtiefe: 45mm, - Breite: 6, - Durchmesser mm: 6mm, - Gewicht: 66,2 g, - Länge: 30, - Verpackungsinhalt: 12 x DuoPower 6 x 30, 12 x Senkkopfschraube 4,5 x 40, je 20 x Aufkleber schwarz, weiß, braun, grau
12x DuoPower 6x 30, 12x Senkkopfschraube 4,5x 40, je 20x Aufkleber schwarz, weiß, braun, grau
Maße 6x30mm
Ausführung mit Senkkopfschraube + Aufkleber
Menge 12 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
66,2 g
Länge:
30
Breite:
6
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,75*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,88*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 2,92*
3 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,18*
€ 3,18*
Lager 400
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
535957
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.