Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2022099 Herst.-Nr.: 535968 EAN/GTIN: 4048962245585 |
| |
|
| | |
| FixTrainer Duopower Sortimentsbox Der FixTainer DuoPower enthält die neue Leistungsklasse - den fischer DuoPower vorsortiert in drei Abmessungen: 120 DuoPower 6 x 30, 60 DuoPower 8 x 40 sowie 30 DuoPower 10 x 50 (210 Teile). - Bohrernenndurchmesser 6 mm - Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel - Geeignet für Sechskant-Holzschraube - Mit Rand Nein - Farbe grau - Ausführung ohne Schraube - Bohrdurchmesser 6 mm - Verpackungsvariante Sortimentsbox Ausführung Dübel Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,549 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,17* | € 18,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,34* | € 19,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 13,88* | € 19,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 13,89* | € 19,32* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,93* | € 27,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|