Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbohrmaschine EHB 32/4.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handbohrmaschine EHB 32/4.2
Handbohrmaschine EHB 32/4.2
Handbohrmaschine EHB 32/4.2
Artikel-Nr.:
     400-2023792
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0154A000
EAN/GTIN:
     4026851002549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand Bohrkurbel
Handbohrer
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine

Handbohrmaschine EHB 32/4.2


– Hand- oder ständergeführtes Bohren in Holz, Aluminium, Stahl
– Antriebsmotoren für Spezialanwendungen
– Metall- und Holzbaubetriebe, Schlossereien, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau


Merkmale:
– Motor – lange Lebensdauer, leistungsstark
– Getriebe – robust, im Aluminiumgehäuse
– Mechanische Sicherheitskupplung – Schutz des Bedieners
– Schalter mit Arretierknopf für Ständerbetrieb
– Spannhals für Bohrständer-Einsatz
– Bohrspindel – präzise geschliffen
– Morsekegelaufnahme – vielseitige Werkzeugaufnahme
– Zusatzhandgriff für besseren Halt


Technische Daten:
Leistungsaufnahme: 1.700 W
Nennspannung: 230 V ~
Leerlaufdrehzahl: 215/330/460/680 1/min
max. Bohr-Ø (Holz/Alu/Stahl): 100/60/32 mm
Rechts-/Linkslauf: nein
Werkzeugaufnahme: MK 3
Spannhalsdurchmesser: 65 mm

- Breite: 40,5, - Gewicht: 8,8 kg, - Höhe: 13, - Länge: 45,5
im Karton inkl. Austreibkeil MK 3




Weitere Informationen:
Gewicht:
8,8 kg
Länge:
45,5
Breite:
40,5
Höhe:
13
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,37*
€ 425,64*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 441,33*
€ 521,44*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,30*
€ 537,52*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,44*
€ 620,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,98*
€ 554,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,78*
€ 544,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,33*
€ 525,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
9507000
ab € 558,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.