Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrmotor EBM 182/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrmotor EBM 182/3
Kernbohrmotor EBM 182/3
Artikel-Nr.:
     400-2023799
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     03E33000
EAN/GTIN:
     4026851012906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine

Kernbohrmotor EBM 182/3


– leistungsstarker Antrieb

Merkmale:
– Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung
– Serviceanzeige – rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten
– Abschaltkohlen – Schutz des Motors
– 3-Gang Ölbadgetriebe mit Ölpumpe – dauerhafte Schmierung in allen Arbeitspositionen
– Mechanische Sicherheitskupplung – Schutz im Blockierfall
– Anschluss für Schnellaufnahmesystem (Motor/Ständer)
– Werkzeuganschluss G½" innen - 1¼" außen – für handelsübliche Bohrkronen
– PUR-Baustellenkabel für starke Beanspruchung


Technische Daten:
Leistungsaufnahme: 2.300 W
Leerlaufdrehzahl: 480/1080/2350 1/min
Bohrdurchmesser: 12-202 mm (optimal 182 mm)
Werkzeugaufnahme: G½" innen - 1¼" außen
Maschinenaufnahme: Schnellaufnahmesystem

- Breite: 22, - Gewicht: 9,5 kg, - Höhe: 19, - Länge: 62
im Karton inkl. Einmaulschlüssel SW 32/41




Weitere Informationen:
Gewicht:
9,5 kg
Länge:
62
Breite:
22
Höhe:
19
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,95*
€ 895,63*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 945,29*
€ 1.022,47*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,85*
€ 1.110,93*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,47*
€ 1.216,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,72*
€ 1.175,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,24*
€ 1.153,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,54*
€ 1.138,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,29*
€ 1.124,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09655000
ab € 857,65*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0373G000
ab € 1.574,45*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0352H000
ab € 857,75*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03641000
ab € 1.056,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.