Diamant-Kernbohrmotor PowerLine PLD 450.2
Der Diamant-Kernbohrmotor PLD 450.2 POWERLINE ist ein leistungsstarker Antrieb mit zahlreichen Vorteilen für vielseitige Anwendungen im Hoch- und Tiefbau sowie in Bohrbetrieben. Mit seinem neuen Design, optimierter Drehzahl und flexiblen Wasseranschluss eignet er sich hervorragend für Nassbohrungen in armierten Beton, Naturstein und Asphalt.
Dieser Kernbohrmotor ist mit einem kraftvollen 3.300 W Hochleistungsmotor ausgestattet, der über hohe Leistungsreserven und eine lange Lebensdauer verfügt. Das Ganz-Aluminium-Gehäuse macht ihn robust, langlebig und widerstandsfähig, was ideal für den harten Baustelleneinsatz ist. Zusätzlich bietet die Elektronik eine sanfte Anlauffunktion und Überlastabschaltung, um den Motor zu schützen.
Ein besonderes Merkmal dieses Kernbohrmotors ist das 3-Gang Ölbadgetriebe, das eine optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen gewährleistet. Dies wird durch eine speziell entwickelte Ölpumpe und ein abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für Bohrdurchmesser aller Größen erreicht. Eine mechanische Sicherheitskupplung sorgt für zusätzliche Sicherheit während des Betriebs. Das PUR-Baustellenkabel ist widerstandsfähig und hält den Belastungen auf der Baustelle stand.
Mit dem PLD 450.2 POWERLINE Diamant-Kernbohrmotor erhalten Sie ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihnen bei Ihren Bohraufgaben in verschiedenen Materialien und Arbeitsumgebungen zuverlässig zur Seite steht.
im Karton, inkl. Einmaulschlüssel SW 32/41