Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantsäge EDS 125 (Nass- und Trockenschnitt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantsäge EDS 125 (Nass- und Trockenschnitt)
Diamantsäge EDS 125 (Nass- und Trockenschnitt)
Artikel-Nr.:
     400-2023818
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0660V000
EAN/GTIN:
     4026851013835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge

Diamantsäge EDS 125 (Nass- und Trockenschnitt)


– Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich, z.B. Naturstein, Feinsteinzeug
– Trennen von Fliesen und Platten
– Fugensanierung
– Kurvenschnitte (mit entsprechenden Diamantscheiben)
– Fliesen- und Plattenleger


Merkmale:
– Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45˚)
– Werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung (stufenlos bis 36 mm)
– Eintauchfunktion – Schnittbeginn im Werkstück möglich
– Schlitten mit Rollenführung – leichtgängiges Führen, schont die Werkstückoberfläche
– Integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler – Feineinstellung der Wassermenge und staubfreies Arbeiten im Nassverfahren
– Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe
– Führungsschiene (Zubehör) – Anschlag für präzise Schnitte
– Trenntische ETT 700 und ETT 1200 (Zubehör) – exaktes Trennen von Fliesen und Platten bis zu einer Stärke von 20 mm


Technische Daten:
Leistungsaufnahme: 1.250 W
Nennspannung: 230 V ~
Leerlaufdrehzahl: 12.000 1/min
max. Scheibendurchmesser: 125 mm
max. Schnitttiefe: 36 mm
Scheibenaufnahme: 22,2 mm

- Breite: 29, - Gewicht: 7 kg, - Höhe: 31,5, - Länge: 59
im Koffer inkl. Diamanttrennscheibe Ø 125 mm und Montagewerkzeug




Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Länge:
59
Breite:
29
Höhe:
31,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,41*
€ 289,03*
Frei Haus
ab € 272,68*
€ 328,03*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 288,89*
€ 346,26*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,87*
€ 369,25*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,26*
€ 412,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,61*
€ 405,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,60*
€ 379,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,79*
€ 369,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,89*
€ 343,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09803000
ab € 86,58*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
E909343
ab € 358,37*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37464000
ab € 118,08*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
E909342
ab € 243,36*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37463000
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.