Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantsäge EDS 181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantsäge EDS 181
Diamantsäge EDS 181
Artikel-Nr.:
     400-2023819
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0660P000
EAN/GTIN:
     4026851013552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge

Diamantsäge EDS 181


– Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich, z.B. Granit, Marmor, Beton, Terrazzo, Feinsteinzeug
– Trennen von Fliesen, Fensterbänken, Terrassen-, Arbeits-, Fassadenplatten, Steine im Galabau
– Ausschneiden von Aussparungen bei Küchenarbeitsplatten
– Fugensanierung
– Fliesen- und Plattenleger, Galabau, Küchenmonteure, Steinmetzbetriebe, Fußbodensanierer


Merkmale:
– Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung sowie Überlast-LED
– Hochleistungsgetriebe und kraftvoller 2.300 Watt Motor – schneller Arbeitsfortschritt auch bei härtesten Steinmaterialien
– Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperre – kein unbeabsichtigtes Einschalten
– Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°)
– Werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung (stufenlos bis 63 mm)
– Eintauchfunktion und Tiefenbegrenzung – Schnittbeginn im Werkstück möglich, präzise Einschnitte
– Schlitten mit Rollenführung – leichtgängiges Führen, schont die Werkstückoberfläche
– Einfaches Wechseln zwischen Trocken- und Nassbetrieb
– Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe oder des beigefügten Gardena-Schnellkupplungsadapters
– Saugschlaucharretierung – verhindert das unbeabsichtigte Lösen des Schlauches während des Schneidens
– Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
– Führungsschiene (Zubehör) – Anschlag für präzise Schnitte


Technische Daten:
Leistungsaufnahme: 2.300 W
Nennspannung: 230 V ~
Leerlaufdrehzahl: 7.500 1/min
max. Scheibendurchmesser: 200 mm
max. Schnitttiefe: 63 mm*
Scheibenaufnahme: 22,2 mm
* ohne Führungsschiene mit Diamantscheibe Ø 200 mm

- Breite: 42,5, - Gewicht: 17,9 kg, - Höhe: 26,5, - Länge: 37,5
im Koffer inkl. Winkelanschlag | Diamanttrennscheibe Ø 180 mm und Montagewerkzeug




Weitere Informationen:
Gewicht:
17,9 kg
Länge:
37,5
Breite:
42,5
Höhe:
26,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,85*
€ 639,38*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 666,85*
€ 746,26*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,06*
€ 792,95*
Frei Haus
ab € 725,94*
€ 811,06*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,26*
€ 888,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,26*
€ 878,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,15*
€ 847,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,83*
€ 826,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,85*
€ 793,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37464000
ab € 118,08*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37463000
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.