Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radachse (für BST 182 V/S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radachse (für BST 182 V/S)
Radachse (für BST 182 V/S)
Artikel-Nr.:
     400-2023913
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     3582B000
EAN/GTIN:
     4026851013088
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
elektrowerkzeug ersatzteile

Radachse (für BST 182 V/S)


Radachse für Bohrständer BST 182 V/S
- Breite: 12, - Gewicht: 1,2 kg, - Höhe: 12, - Länge: 31





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Länge:
31
Breite:
12
Höhe:
12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,13*
€ 103,11*
28 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 78,20*
€ 109,12*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 91,97*
€ 115,45*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0343S000
ab € 1.525,95*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E34000
ab € 1.481,36*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E35000
ab € 1.394,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.