Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Kernbohreinheit DBE 182 (EBM 182/3 mit BST 182 V/S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Kernbohreinheit DBE 182 (EBM 182/3 mit BST 182 V/S)
Diamant-Kernbohreinheit DBE 182 (EBM 182/3 mit BST 182 V/S)
Artikel-Nr.:
     400-2023807
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     03E34000
EAN/GTIN:
     4026851012920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine

Diamant-Kernbohreinheit DBE 182 (EBM 182/3 mit BST 182 V/S)


– Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
– Elektroinstallation, Sanitär- und Heizungsbau, Hoch- und Tiefbau, Montagebau


Merkmale:
– Kraftvoller 2.300 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer
– Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung
– Serviceanzeige – rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10 Betriebsstunden vor Abschaltung)
– 3-Gang Ölbadgetriebe – optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
– Mechanische Sicherheitskupplung
– Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange – schnelles, präzises Anbohren
– PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
– Integrierte Libellen auf Maschine und am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer – exaktes Arbeiten
– Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses Einsetzen des Motors in den Bohrständer
– Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
– Vorschubhebel rechts/links umsteckbar – einfacher werkzeugloser Wechsel der Bedienseite
– Kompakter Kombifuß – Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)
– Radachse nachrüstbar (Zubehör) – einfacher Transport


Technische Daten:
Leistungsaufnahme: 2.300 W
Nennspannung: 230 V ~
Leerlaufdrehzahl: 480/1080/2350 1/min
Bohrdurchmesser: 12-202 mm (optimal 182 mm)
Werkzeugaufnahme: G½" innen + 1¼" außen
Säulenlänge: 995 mm
Hub: 700 mm

- Breite: 37, - Gewicht: 26,5 kg, - Höhe: 14, - Länge: 66
ohne Bohrkrone




Weitere Informationen:
Gewicht:
26,5 kg
Länge:
66
Breite:
37
Höhe:
14
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.481,36*
€ 1.572,69*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 1.675,35*
€ 1.774,06*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.741,30*
€ 2.024,27*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.774,06*
€ 2.111,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.756,85*
€ 2.090,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.705,22*
€ 2.029,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.688,02*
€ 2.008,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.675,35*
€ 1.993,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35829000
ab € 101,61*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35820000
ab € 9,63*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35821000
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.