Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 202 mm, Nutzlänge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 202 mm, Nutzlänge 200 mm
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 202 mm, Nutzlänge 200 mm
Artikel-Nr.:
     400-2023995
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36A20200
EAN/GTIN:
     4026851009449
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 202 mm, Nutzlänge 200 mm


Mauerwerk, Kalksandstein - kein Beton
- Breite: 20,2, - Gewicht: 5,25 kg, - Höhe: 20,2, - Länge: 26,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
5,25 kg
Länge:
26,5
Breite:
20,2
Höhe:
20,2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,93*
€ 271,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,70*
€ 285,44*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,11*
€ 292,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,00*
€ 307,52*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 269,01*
€ 315,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,20*
€ 375,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,09*
€ 370,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,99*
€ 351,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36E04200
ab € 72,06*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,44*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36B16600
ab € 245,20*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 86,57*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36A08200
ab € 104,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.